Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE150-55941 FASCETTA FISSAGGIO A PINO T50RFT5 - 150-55941

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 202 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - mehrfarbig

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

4031026121468

Artikelnummer

HEE150-55941

Herstellernummer

150-55941

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

202 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

mehrfarbig

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Lamellenfuß

Bündeldurchmesser:

45...4 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta 2-piece preassemblata con ancoraggio a pino. Facile da installare, anche senza attrezzo. La testa della fascetta può essere riposizionata dopo la legatura. Il disco è in grado di controbilanciare le pressioni sulla fascetta e minimizza l‘ingresso di polvere, sporco e acqua. L'ancoraggio a pino può essere utilizzato con pannelli di diversi spessori. Adatto ai fori filettati. Disegnate inizialmente per il fissaggio di cavi nei cablaggi del settore automotive, la semplicità e la facilità di utilizzo, hanno reso queste fascette utilizzabili ovunque: dagli aerei, ai quadri elettrici, alle lavatrici e agli elettrodomestici in genere.