HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90060 MORSETTO 3 VIE RIAPRIBILE HCR-3 - 148-90060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 32 A
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - farblos
Mit Betätigungshebeln - ja
Packung
1 ST
EAN
4031026657875
Artikelnummer
HEE148-90060
Herstellernummer
148-90060
Hersteller
HEE
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
32 A
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
farblos
Mit Betätigungshebeln:
ja
Nennspannung:
450 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
ja
Morsetto universale riapribile per cavi rigidi e flessibili. Morsetto di dimensioni compatte. Utilizzabile con conduttori di diametro: 0,2 - 4,0 mm². Ingresso separato per il test di tensione in alto. Controllo della connessione grazie all'involucro trasparente. Applicazione, installazione e manutenzione in totale sicurezza. I morsetti HelaCon Plus Releasable vengono utilizzati per tutti i tipi di cavo nelle installazioni elettriche. I morsetti possono essere utilizzati in tutti i tipi di scatole di derivazione sia da parete che da incasso. Helacon offre la migliore soluzione possibile quando è richiesta una lavorazione conveniente e la massima sicurezza.






