Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90046 MORSETTI MISTI HCPM 350PZ VARIOBOX - 148-90046

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.5...2.5 mm²

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - farblos

  • Mit Betätigungshebeln - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

4031026556994

Artikelnummer

HEE148-90046

Herstellernummer

148-90046

Hersteller

HEE

Nennquerschnitt:

0.5...2.5 mm²

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

600 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0.5...2.5 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

ja

AWG-Bereich:

12...22

40% più piccoli - design salvaspazio. Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare. Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi. Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese. Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione. Colori diversi per ogni misura. Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso. Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure. Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure(148-90046). I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche. La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini può essere applicata senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.