Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90040 MORSETTO 6 VIE HCPM-6 - 148-90040

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0...0 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 6

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - farblos

Packung

  • 3150 ST

EAN

4031026530635

Artikelnummer

HEE148-90040

Herstellernummer

148-90040

Hersteller

HEE

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

6

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

farblos

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

600 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0...0 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

AWG-Bereich:

12...22

40% più piccoli - design salvaspazio. Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare. Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi. Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese. Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione. Colori diversi per ogni misura. Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso. Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure. Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure(148-90046). I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche. La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini possono essere applicati senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.