HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90037 MORSETTO 3 VIE HCPM-3 - 148-90037

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen - 3
Nennstrom - 24 A
Geeignet für flexible Leiter - nein
Farbe - mehrfarbig
Packung
6300 ST
EAN
4031026530604
Artikelnummer
HEE148-90037
Herstellernummer
148-90037
Hersteller
HEE
Nennquerschnitt:
0...0 mm²
Anzahl der Klemmstellen:
3
Nennstrom:
24 A
Geeignet für flexible Leiter:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Mit Betätigungshebeln:
nein
Nennspannung:
600 V
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0...0 mm²
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Transparent:
nein
AWG-Bereich:
12...22










