Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-90036 MORSETTO 2 VIE HCPM-2 - 148-90036

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0...0 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen - 2

  • Nennstrom - 24 A

  • Geeignet für flexible Leiter - nein

  • Farbe - mehrfarbig

Packung

  • 9450 ST

EAN

4031026530598

Artikelnummer

HEE148-90036

Herstellernummer

148-90036

Hersteller

HEE

Nennquerschnitt:

0...0 mm²

Anzahl der Klemmstellen:

2

Nennstrom:

24 A

Geeignet für flexible Leiter:

nein

Farbe:

mehrfarbig

Mit Betätigungshebeln:

nein

Nennspannung:

600 V

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

0...0 mm²

Geeignet für mehrdrahtige Leiter:

ja

Geeignet für Massivleiter:

ja

Transparent:

nein

AWG-Bereich:

12...22

40% più piccoli - design salvaspazio. Bassa forza di inserimento - facili e veloci da utilizzare. Foro di test di facile accesso e design innovativo degli ingressi. Facili da installare anche in situazioni difficili quali le installazioni sospese. Il corpo trasparente permette un controllo visivo dell'installazione. Colori diversi per ogni misura. Si può inserire un diverso diametro per ogni ingresso. Installazioni, applicazioni e manutenzioni sicure. Comoda Variobox con 350 morsetti HCPM di varie misure(148-90046). I morsetti HelaCon vengono utilizzati per connessioni rapide e affidabili di cavi e conduttori nelle installazioni elettriche. La nuova generazione di morsetti HelaCon Plus Mini possono essere applicati senza attrezzo usando la molla a spinta integrata. I morsetti HelaCon Plus utilizzano una doppia molla che assicura un facile uso ed una tenuta perfetta, approvata per cavi rigidi e semirigidi.