HELLERMANNTYTON Srl - HEE148-00098 DISTANZIALE ILLUMINAZIONE SPOTCLIP-II - 148-00098

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung - 35...35 W
Geeignet für LED-Leuchten - ja
Max. Leuchtendurchmesser - 115 mm
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
4031026439525
Artikelnummer
HEE148-00098
Herstellernummer
148-00098
Hersteller
HEE
Anwendung:
Hohldecke
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Max. Leuchtendurchmesser:
115 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Einbaubreite:
90 mm
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Min. Deckenstärke:
8 mm
Einbaulänge:
107 mm
Einbaudurchmesser:
115 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm




