Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00001 FASCETTA PA66 100X2.5 NATURALE UB100A-N - 138-00001

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE138-00001 FASCETTA PA66 100X2.5 NATURALE UB100A-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026241050

Artikelnummer

HEE138-00001

Herstellernummer

138-00001

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

A dentatura interna. Facili da applicare sia a mano che con apposito attrezzo. Per il fissaggio e la legatura di cavi, guaine e tubi.