Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE133-01553 FASCETTA FISSAGGIO SU PERNO T50SOSWSP5E- - 133-01553

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 162.6 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026501543

Artikelnummer

HEE133-01553

Herstellernummer

133-01553

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

162.6 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schweißbolzenaufnahme

Bündeldurchmesser:

35...1 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Testa della fascetta sempre situata in una posizione definita. Facile da installare senza la necessità di un utensile. Può compensare tolleranze nel posizionamento del perno fino a 5-6 mm. A basso profilo, sovrapponibile. Per cablaggi che devono essere instradati in direzioni differenti. Disegnate principalmente per l'utilizzo nell'industria dell'automotive, questi prodotti possono essere utilizzati in un'ampia varietà di applicazioni dove sono utilizzati perni o bulloni ISO, e i cavi devono essere legati e fissati.