HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-75620 FASCETTA RIAPRIBILE 565X12.5 W-NERO RT25 - 131-75620
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 565.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.9 mm
Packung
25 ST
EAN
4031026115733
Artikelnummer
HEE131-75620
Herstellernummer
131-75620
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
565.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
12...150 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


