HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-22560 FASCETTA RIAPRIBILE 250X7,6 NERO REL250 - 131-22560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 250 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.2 mm
Packung
3000 ST
EAN
5022660174490
Artikelnummer
HEE131-22560
Herstellernummer
131-22560
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
250 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
200 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
68...16 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2





