Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE131-22510 FASCETTA RIAPRIBILE 250X7.5 NERO REL250 - 131-22510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 3000 ST

EAN

5022660019326

Artikelnummer

HEE131-22510

Herstellernummer

131-22510

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

250 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

200 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Bündeldurchmesser:

68...16 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta riapribile e riutilizzabile di colore nero (anche resistente agli UV) e naturale. Meccanismo di apertura di facile utilizzo. Può essere facilmente aperta anche con una sola mano. A dentatura interna. La serie REL viene idealmente utilizzata in applicazioni dove devono essere fatti frequentemente dei cambi e quindi la fascetta deve essere aperta e richiusa più volte. Il meccanismo di riapertura della serie REL è semplice e molto facile da aprire con una sola mano. Per usi esterni si consiglia l'utilizzo di fascette in PA66W, resistenti ai raggi UV.