Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00426 FASCETTA FISSAGGIO SU BORDO T50SOSEC34E - 126-00426

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 155 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 5500 ST

EAN

4031026663753

Artikelnummer

HEE126-00426

Herstellernummer

126-00426

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

155 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Kantenclip

Bündeldurchmesser:

1...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Facili da montare con una sola mano. Per spessori lamiera da 1 - 3 mm,3 - 6 mm, 4 - 6 mm o 6 - 8 mm. Il morsetto metallico interno garantisce un'ottima tenuta. Il morsetto è composto da uno speciale acciaio temperato. Ideali per le applicazioni in cui è impossibile praticare fori o utilizzare adesivi. Queste fascette con ancoraggi su bordo lamiera sono ideali per installazioni dove non sono consentiti fori o quando la temperatura ostacola l'applicazione di adesivi. Una volta che la fascetta è fissata attorno ai cavi, la Edge Clip è pronta per il fissaggio a pannello sul bordo lamiera. Ampiamente utilizzata nell'industria automobilistica e dai quadristi, consente un notevole risparmio di tempo e denaro. La clip metallica integrata grigio-argento, il cuoredella nostra EdgeClip, si compone di una doppia molla in acciaio temperato secondo EN 10132-4 C75S. La molla in acciaio conferisce al morsetto sia la rigidità necessaria per garantire una tenuta eccezionale, sia la giusta flessibilità per le varie applicazioni. Il doppio rivestimento consiste in uno strato di zinco e in un sigillante superficiale inorganico. Ovviamente non viene utilizzato cromo esavalente. Il morsetto è quindi conforme all'attuale direttiva UE 200/53/EC relativa allo smantellamento e smaltimento degli autoveicoli e al divieto di utilizzo di metalli pesanti. La sofisticata molla in acciaio soddisfa anche i requisiti per la resistenza alla salsedine previsti dalle norme EN ISO 9227 NSS (min. 840 ore senza corrosione dei metalli di base) eEN ISO 6270-Z-CH (min. 720 ore senza corrosione dei materiali di base). Questa soluzione è quindi stata approvata da molti OEM per l'installazione in luoghi esposti, come per esempio nel vano motore o nella zona del cambio.