HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00330 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA NAT T30RSF - 126-00330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.6 mm
Bandlänge - 158 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
5000 ST
EAN
4031026599861
Artikelnummer
HEE126-00330
Herstellernummer
126-00330
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.6 mm
Bandlänge:
158 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Spreizanker
Bündeldurchmesser:
32...1.6 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja





