Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE126-00327 FASCETTA FISSAGGIO A FRECCIA T50SSFM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 7000 ST

EAN

4031026599830

Artikelnummer

HEE126-00327

Herstellernummer

126-00327

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Spreizanker

Bündeldurchmesser:

1.5...35 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Facile da installare, anche senza attrezzo. L'ancoraggio a freccia si fissa facilmente in posizione. La testa della fascetta una volta montata resta fissa in posizione. Le alette di supporto garantiscono un ancoraggio sicuro e fisso in spazi ristretti. Con un ampio range di fissaggi possibili questa gamma di fascette è ideale per l'utilizzo in molteplici settori inclusi l'automotive, l'aerospaziale, bianco e i costruttori di quadri.