Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-68000 ATTREZZO MANUEALE EVO-KR - 121-68000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 6...8 mm

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • MIL-spezifiziert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026658506

Artikelnummer

HEE121-68000

Herstellernummer

121-68000

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

6...8 mm

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

MIL-spezifiziert:

ja

Operazione con una sola mano. Inserimento laterale. Alloggiamento in plastica resistente. Regolazione della tensione. Calibrazione di EVO KR. EVO KR è progettato per il serraggio delle fascette della serie KR. Grazie al suo speciale design, l'applicazione delle fascette è sicura e offre un'eccellente resistenza alle vibrazioni. EVO KR crimpa il perno di bloccaggio rinforzato con fibra di vetro all'interno del corpo della fascetta KR deformandone la plastica senza forarla. Questo crea un serraggio molto resistente. Uno dei motivi per cui i clienti dell'industria ferroviaria e automobilistica scelgono questo sistema come soluzione preferita.