Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-63555 FASCETTA A PISTONE KR 360X6.0 HS-NAT KR6 - 121-63555

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.1 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.6 mm

Packung

  • 2500 ST

EAN

4031026114118

Artikelnummer

HEE121-63555

Herstellernummer

121-63555

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

6.1 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.6 mm

Bandverschluss:

Glasfaserstift

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

490 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

93...4.7 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Sistema brevettato. Corpo fascetta liscio e arrotondato bloccato in posizione con un pistoncino rinforzato con fibra di vetro. Per un fissaggio corretto è necessario lo specifico attrezzo KR. Fissaggio sicuro e resistente alle vibrazioni. Le fascette della serie KR con lunghezze fino a 426mm sono composte da un singolo pezzo. Disponibile in vari materiali, anche in PA12 che è un materiale igroscopico e resistente agli UV. Il particolare disegno delle fascette di cablaggio della serie KR le rende ideali al fissaggio delle cuffie sulle cremagliere dello sterzo, delle tubazioni dell'acqua e dei cavi di potenza nei locomotori, grazie anche all'elevata resistenza alle vibrazioni. La versione in bobina è molto flessibile e può essere tagliata a piacere. Sono disponibili teste separate per il fissaggio