Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE121-00680 ATTREZZO MANUALE PER KR KR6/8 - 121-00680

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Kunststoff

  • Kabelbinderbreite - 6...8 mm

  • Anzugsspannung - manuell

  • Werkstoff des Werkzeugs - Metall

  • Eigenschaft - manuelles Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026113739

Artikelnummer

HEE121-00680

Herstellernummer

121-00680

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Kunststoff

Kabelbinderbreite:

6...8 mm

Anzugsspannung:

manuell

Werkstoff des Werkzeugs:

Metall

Eigenschaft:

manuelles Abschneiden

MIL-spezifiziert:

nein

Utensile in metallo resistente. Per applicare solo fascette serie KR. Per il tensionamento, il fissaggio e il taglio delle fascette KR. Con il semplice cambio della parte frontale l'utensile può essere convertito per l'utilizzo con fascette di lunghezza diversa: 6 mm e 8 mm. L'utensile manuale installa fascette KR6/8 fissa meccanicamente il pistoncino di chiusura rinforzato in fibra di vetro della fascetta KR, deformandone la plastica. Questo garantisce un fissaggio permanente molto resistente.