Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE120-50010 FASCETTA 100X2,5 NERO AT2000 T18RA3500 - 120-50010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Min. Haltekraft - 80 N

Packung

  • 3500 ST

EAN

4031026216096

Artikelnummer

HEE120-50010

Herstellernummer

120-50010

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Bündeldurchmesser:

20...0.7 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Disponibili in bandoliere da 50 fascette e in bobine da 3500 fascette. Tensionamento costante e ripetibile su ogni legatura. Facilmente riciclabile. Realizzate per la legatura e il fissaggio di cavi, tubi e tubi flessibili. Ideale per le applicazioni di grossi volumi, ad esempio nel settore dell'assemblaggio cavi, automotive, delle attrezzature industriali e nel settore packaging.