Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE118-00116 FASCETTA DENTATURA EST. 250X4.7 PEEK PT3 - 118-00116

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.65 mm

  • Bandlänge - 250 mm

  • Ausführung - außenverzahnt

  • Farbe - beige

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 5000 ST

EAN

4031026479798

Artikelnummer

HEE118-00116

Herstellernummer

118-00116

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.65 mm

Bandlänge:

250 mm

Ausführung:

außenverzahnt

Farbe:

beige

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

300 N

Betriebstemperatur:

-55...240 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

65...4 mm

Per applicazioni ad alta temperatura da -55°C a +240°C. Fascetta a dentatura esterna con superficie liscia a contatto con il cavo. La fascetta segue i contorni del fascio in maniera perfetta. Facile da inserire, ma con un elevato carico di rottura. Occupa meno spazio grazie al disegno curvo della testa. Unisce le performance di una fascetta metallica con la facilità d'uso di una fascetta in poliammide. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Le fascette in PEEK sono state progettate perl'uso in ambienti particolarmente critici. Le caratteristiche uniche di questo prodotto lo rendono idoneo ad applicazioni in ambienti ad alte temperature nelle industrie minerarie, di estrazione, ferroviarie, offshore e automotive. L'eccellente resistenza chimica e alle radiazioni le rendono ideali per utilizzi in campo elettromedicale, chimico e di produzione di elettricità. Sono anche particolarmente adatte all'industria aerospaziale grazie all'ottimo rapporto peso - carico di rottura. Grazie a questa combinazione di fattori, le fascette in PEEK possono sostituire molte soluzioni metalliche.