HELLERMANNTYTON Srl - HEE116-08014 Fascetta 210x4.7 giallo T80R - 116-08014
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 210 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - gelb
Banddicke - 1.3 mm
Packung
32000 ST
EAN
4031026194356
Artikelnummer
HEE116-08014
Herstellernummer
116-08014
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
gelb
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
355 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
1.5...55 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


