HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-40300 FASCETTA RIAPRIBILE 300X4.8 NERO REZ300 - 115-40300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.4 mm
Packung
3500 ST
EAN
5022660115585
Artikelnummer
HEE115-40300
Herstellernummer
115-40300
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
80...16 mm







