HELLERMANNTYTON Srl - HEE115-40200 FASCETTA RIAPRIBILE 200X4.8 NERO REZ200 - 115-40200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.4 mm
Packung
1 ST
EAN
5022660115578
Artikelnummer
HEE115-40200
Herstellernummer
115-40200
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.4 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
ja
Bündeldurchmesser:
50...16 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein







