Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE114-03079 FASCETTA 150X3.5 HR-NATURALE T30R - 114-03079

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 150 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026198460

Artikelnummer

HEE114-03079

Herstellernummer

114-03079

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

150 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...130 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

35...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascette per applicazioni ad alta temperatura fino a +150 °C (5000 h) e +195 °C (500 h). Disponibili in diverse dimensioni per coprire vari diametri di fasci. Bassa generazione di fumo in caso di incendio. PA46 è un materiale sensibile all'umidità. La fascetta a dentatura interna offre una presa sicura attorno ai fasci di cavi. Facile applicazione manuale o con un attrezzo. Temperatura di esercizio (a lungo termine) fino a +130 °C. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 4.6 (PA46). Possono essere applicate in ambienti con temperature continue fino a +195 °C (per 500 ore) che le rendono adatte per applicazioni in cui è richiesto un intervallo di temperatura più ampio. La poliammide 4.6 è un materiale ben noto nel settore automobilistico, ferroviario o del bianco. Si consiglia l'utilizzo di un'attrezzatura tirafascette per garantire una maggiore affidabilità del processo durante l'installazione delle fascette.