HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-05419 FASCETTA FISSAGGIO 390X4.7 NATURALE T50M - 113-05419

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 390 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
4031026108247
Artikelnummer
HEE113-05419
Herstellernummer
113-05419
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
390 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
100...3 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja






