Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-05019 FASCETTA FISSAGGIO 215X4.7 NATURALE T50M - 113-05019

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 215 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660019210

Artikelnummer

HEE113-05019

Herstellernummer

113-05019

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

215 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

45...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Questo range di fascette con testa ad occhiello possono essere facilmente fissate ad un pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. Ideale per il fissaggio di cavi nei quadri elettrici, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.