Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE113-03010 FASCETTA FISSAGGIO 160X3.5 NERO T30MR - 113-03010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 160 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026108186

Artikelnummer

HEE113-03010

Herstellernummer

113-03010

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

160 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

32...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Fascetta di fissaggio 1-piece. Facile e veloce da installare. Questo range di fascette con testa ad occhiello possono essere facilmente fissate ad un pannello con l'ausilio di una vite o di un perno. Ideale per il fissaggio di cavi nei quadri elettrici, macchinari o per installazioni temporanee negli edifici.