HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-18101 FASCETTA BASSO PROFILO 400X9 BLU PE400 - 112-18101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 400 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.7 mm
Packung
32000 ST
EAN
5022660126390
Artikelnummer
HEE112-18101
Herstellernummer
112-18101
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
400 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.7 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
445 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
38...116 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige





