HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-00403 FASCETTA BASSO PROFILO 355X9.0 LPH350 - 112-00403

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 355 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
100 ST
EAN
5022660097164
Artikelnummer
HEE112-00403
Herstellernummer
112-00403
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
355 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
480 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
92...25 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein