HELLERMANNTYTON Srl - HEE112-00033 FASCETTA BASSO PROFILO 500X9.0 LPH500 - 112-00033

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 505 mm
Ausführung - außenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2.16 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660345227
Artikelnummer
HEE112-00033
Herstellernummer
112-00033
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
505 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2.16 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
140...74 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein






