HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95208 FASCETTA IN ACCIAIO 521X12.3 MM MBT20XHS - 111-95208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.3 mm
Bandlänge - 521 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Silber
Banddicke - 0.27 mm
Packung
50 ST
EAN
5022660328831
Artikelnummer
HEE111-95208
Herstellernummer
111-95208
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
12.3 mm
Bandlänge:
521 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Silber
Banddicke:
0.27 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2700 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
152...17 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige




