HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-95019 FASCETTA 200X4.6 PA66V0 BIANCO T50R - 111-95019

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660019456
Artikelnummer
HEE111-95019
Herstellernummer
111-95019
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
50...3 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0




