Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-93149 FASCETTA IN ACCIAIO 362X4.6 MM MBT14S - 111-93149

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 362 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - Silber

  • Banddicke - 0.3 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660020629

Artikelnummer

HEE111-93149

Herstellernummer

111-93149

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

362 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

Silber

Banddicke:

0.3 mm

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

900 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

102...12 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Serie MBT in acciaio inox AISI 316. Sistema autobloccante brevettato. Resistente alla corrosione. Resistente alle intemperie. Eccellente resistenza chimica. Resistente alle alte temperature. Non brucia. Le fascette in acciaio inox vengono utilizzate in tutte le applicazioni che richiedono un elevato carico di rottura, affidabilità e resistenza al fuoco. La serie MBT può essere utilizzata nell'industria chimica e sulle piattaforme petrolifere, come anche nei settori del trasporto di massa, cantieristica navale, costruzioni, installazioni radio, teatri e fiere.