HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-93148 FASCETTA IN ACCIAIO 362X4.6 MM MBT14SS - 111-93148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 362 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - Silber
Banddicke - 0.3 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660157509
Artikelnummer
HEE111-93148
Herstellernummer
111-93148
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
362 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
Silber
Banddicke:
0.3 mm
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
900 N
Betriebstemperatur:
-80...538 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
102...17 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein




