Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-91000 FASCETTA INOX RIVESTITA 230X5.3 MLT8SSC5 - 111-91000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 5.26 mm

  • Bandlänge - 230 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 0.7 mm

Packung

  • 84000 ST

EAN

5022660019593

Artikelnummer

HEE111-91000

Herstellernummer

111-91000

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

5.26 mm

Bandlänge:

230 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

schwarz

Banddicke:

0.7 mm

Bandverschluss:

umbördeln

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

420 N

Betriebstemperatur:

-80...538 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Bündeldurchmesser:

60...20 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Fascetta in acciaio inox riapribile con rivestimento in poliestere, serie MLT. Le fascette di cablaggio MLT, in acciaio inox, possono essere utilizzate in tutte le applicazioni realizzate in condizioni difficili o dove sono richieste sicurezza aggiuntiva, resistenza al fuoco e alle elevate trazioni che solo un fissaggio metallico può garantire. Utilizzate in molteplici settori, dai trasporti di massa alle costruzioni navali, dagli oleodotti, agli stabilimenti chimici e ai teatri. In caso di incendio i cavi fissati con le fascette metalliche rimangono sul posto e non cadono bloccando eventuali uscite di emergenza.