Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-85319 FASCETTA IDENTIFICAZIONE 390X4,7 NAT IT5 - 111-85319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 56 mm

  • Bandlänge - 390 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4031026107226

Artikelnummer

HEE111-85319

Herstellernummer

111-85319

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

56 mm

Bandlänge:

390 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

100...19 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Fascette di identificazione in poliammide 6.6. Per fissare e identificare in maniera semplice in un unico passaggio. Sono disponibili varie etichette per identificare in modo professionale. Si possono identificare manualmente o temporaneamente con un indelebile (T82S-BK o T82R-RD). Uno dei benefici maggiori di queste fascette è la possibilità di fissare e successivamente identificare il cablaggio.