Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-60160 FASCETTA PA66W 275X4.6 NERO LK2A

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-60160 FASCETTA PA66W 275X4.6 NERO LK2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 270 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 12000 ST

EAN

5022660022777

Artikelnummer

HEE111-60160

Herstellernummer

111-60160

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

270 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

5...73 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Disponibile in un ampio range di materiali e di misure. A dentatura interna per garantire una forte tenuta. Carico di rottura elevato con una forza di inserimento molto bassa. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Per la legatura e ilfissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette sono adatte a qualsiasi utilizzo. La serie LK è simile alla serie T, ma offre misure intermedie, per soddisfare le esigenze individuali dei clienti.