Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-15660 FASCETTA 525X8.9 UV-NERO T150M - 111-15660

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 8.9 mm

  • Bandlänge - 530 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 2 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4031026106731

Artikelnummer

HEE111-15660

Herstellernummer

111-15660

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

8.9 mm

Bandlänge:

530 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

780 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

150...8 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette nere resistenti ai raggi UV disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Realizzate in plastica di alta qualità al 100%, consente un buon riciclaggio. Dentatura interna per una presa forte su fasci. Facili da applicare manualmente o con un attrezzo. Semplici da inserire grazie alla coda piegata. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) e quindi sono adatte per applicazioni esterne. Le fascette stabilizzate ai raggi UV resistono alle radiazioni UV per un periodo considerevolmente più lungo rispetto alle fascette standard PA66. Possono essere facilmente utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili, specialmente nelle aree esterne.