HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-05219 FASCETTA 300X4.6 NATURALE T50I - 111-05219

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 300 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660018558
Artikelnummer
HEE111-05219
Herstellernummer
111-05219
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
300 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
85...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein




