HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-03529 FASCETTA 290X3.5 NATURALE T30LL - 111-03529

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - farblos
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660018534
Artikelnummer
HEE111-03529
Herstellernummer
111-03529
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
farblos
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
80...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2




