HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-03008 FASCETTA 150X3.5 BLU T30R - 111-03008

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 3.5 mm
Bandlänge - 150 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.2 mm
Packung
10000 ST
EAN
5022660018763
Artikelnummer
HEE111-03008
Herstellernummer
111-03008
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
3.5 mm
Bandlänge:
150 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
35...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein





