HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-02043 FASCETTA 205X2.5 PA66V0 BIANCO T18L - 111-02043

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 203.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.2 mm
Packung
1000 ST
EAN
5022660319624
Artikelnummer
HEE111-02043
Herstellernummer
111-02043
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
55...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein




