Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01666 FASCETTA RILEVABILE 200X4.6 PP BLU MCTPP - 111-01666

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.6 mm

  • Bandlänge - 203.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.2 mm

Packung

  • 6000 ST

EAN

5022660344725

Artikelnummer

HEE111-01666

Herstellernummer

111-01666

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.6 mm

Bandlänge:

203.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.2 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

150 N

Betriebstemperatur:

-40...115 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

50...6 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

In polipropilene con particelle metalliche. Elevata resistenza chimica e alle temperature. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). Serie MCTS per una maggiore resistenza alla corrosione. Utilizzabile come parte del processo HACCP. La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentaree farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.