HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01589 FASCETTA INOX 7,9X838 RFID HF ROSSO MBT3 - 111-01589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 838 mm
Ausführung - ohne Verzahnung
Farbe - rot
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
500 ST
EAN
5022660343476
Artikelnummer
HEE111-01589
Herstellernummer
111-01589
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
838 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Farbe:
rot
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1020 N
Betriebstemperatur:
-25...70 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
254...17 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige




