HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01343 FASCETTA RILEVABILE 203X4.7 BLU MCTS200 - 111-01343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.3 mm
Packung
5000 ST
EAN
4944387960020
Artikelnummer
HEE111-01343
Herstellernummer
111-01343
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
50...6 mm










