HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-01136 FASCETTA RILEVABILE 387X7.6 BLU MCT120R - 111-01136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 387 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.8 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660333118
Artikelnummer
HEE111-01136
Herstellernummer
111-01136
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.8 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
535 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
100...3 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein








