Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00831 FASCETTA RILEVABILE 380X4.7 BLU MCT50L - 111-00831

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.7 mm

  • Bandlänge - 380 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5022660011207

Artikelnummer

HEE111-00831

Herstellernummer

111-00831

Hersteller

HEE

Breite des Bandes:

4.7 mm

Bandlänge:

380 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

225 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Bündeldurchmesser:

110...1.5 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Particelle metalliche distribuite omogeneamente all'interno della fascetta. Disponibile in un ampio range di misure. Aiutano i processi di qualità nell'industria alimentare. Di colore blu per una rapida individuazione visiva. Riduce il rischio di contaminazione. Rilevabile al metal detector e ai raggi X (il livello di detectabilità dipende dalla specifica applicazione). La fascetta a contenuto metallico è studiata per l'utilizzo specifico nei processi produttivi dell'industria alimentare e farmaceutica. Realizzata mediante un particolare processo che consente l'inserimento di particelle metalliche che possono essere facilmente individuate con un metal detector. Ideale per l'utilizzo sia nelle applicazioni di cablaggi elettrici che nei processi produttivi.