HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00830 FASCETTA RILEVABILE 202X4.6 BLU MCT50R - 111-00830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 203.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.2 mm
Packung
100 ST
EAN
5022660330698
Artikelnummer
HEE111-00830
Herstellernummer
111-00830
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
203.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.2 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Bündeldurchmesser:
50...1.5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein








