HELLERMANNTYTON Srl - HEE111-00732 FASCETTA 200X4.6 E/TFE BLU T50R - 111-00732

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 202 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.5 mm
Packung
100 ST
EAN
4944387133417
Artikelnummer
HEE111-00732
Herstellernummer
111-00732
Hersteller
HEE
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
202 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-80...170 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Bündeldurchmesser:
50...5 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0





