Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95307 SP MK9PSST REPLACEMENT BLADE - 110-95307

KopierenKopieren
HELLERMANNTYTON Srl - HEE110-95307 SP MK9PSST REPLACEMENT BLADE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl

  • Werkstoff des Werkzeugs - Kunststoff

  • Eigenschaft - automatisches Abschneiden

Packung

  • 1 ST

EAN

4031026476971

Artikelnummer

HEE110-95307

Herstellernummer

110-95307

Hersteller

HEE

Werkstoff des Kabelbinders:

Edelstahl

Werkstoff des Werkzeugs:

Kunststoff

Eigenschaft:

automatisches Abschneiden

Utensile ad alta precisione e ripetizione. Alta velocità di applicazione e bassa manutenzione. Fornitura ottimale dell'aria compressa per ottenere un movimento veloce del pistone di tensionamento . Tempo di processo breve e alto volume di installazioni di fascette. Design ergonomico. Espulsione automatica dello sfrido della fascetta. Ideale per installazioni di fascette in acciaio inox MBT-Series fino a 16,0 mm di larghezza. Pressione dell'aria tra 3 e 6 bar. L'utensile pneumatico in acciaio inox MK9PSSTè costruito con componenti studiati per impieghi gravosi, per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. E' ideale per installare fascette in acciaio inox serie MBT fino a 16 mm di larghezza.